Jeu d'outils dynamométriques Facom 11.J11, Nombre d'éléments: 11

Coffret d'embouts à fourche, métriques, 14 x 18 mm, 11 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :11.J11
Rubix :0139-5287374
EAN :3662424051999
COFFRET D'EMBOUTS 14X18 FOURCHE 13-24 MM - 11.J11

Résumé technique

Typecoffret d'embouts 14x18
Nombre d'éléments11

Documents

Détails articles : COFFRET D'EMBOUTS 14X18 FOURCHE 13-24 MM - 11.J11


Le coffret d'embouts à fourche métriques 14 x 18 mm FACOM 11.J11 est un kit prêt à l’emploi pour le serrage et le desserrage d'écrous. Il réunit 11 embouts à fourche et leurs rangements.

Caractéristiques :
Le coffret rassemble des embouts à fourche dédiés aux opérations de serrage avec une interface de 14 x 18 mm. Le coffret rassemble des embouts à fourche dédiés aux opérations de serrage avec une interface de 14 x 18 mm. Les références gravées permettent d’identifier rapidement l’embout recherché. L’ensemble se range dans une grande boîte plastique protégeant le contenu pendant le transport. Le plateau mousse maintient chaque pièce à sa place, réduit les pertes et permet un contrôle visuel rapide lors des inventaires.

Spécifications :
• Contenu : 11 embouts à fourche métriques
• Plage de tailles : 13 à 24 mm
• Détail des embouts : 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24
• Plateau mousse : PM.11J11A

Normes :
Conforme à ISO 691, une norme qui définit les dimensions et les caractéristiques générales des outils de vissage à main, garantissant la compatibilité et la précision entre les clés, douilles et embouts.

Points forts

• Composition prête à l’emploi pour le serrage d'écrou à faces plates
• Sélection de tailles couvrant les besoins courants du 13 au 24 mm
• Interface 14 x 18 mm compatible avec les clés dynamométriques et adaptateurs du même format
• Identification rapide grâce aux références gravées
• Rangement en mousse : visualisation immédiate et remise en place rapide
• Coffret plastique : protection du contenu en atelier et en mobilité

Applications

• Maintenance industrielle et mécanique générale
• Serrage sur raccords et écrous à accès limité
• Travaux de montage en atelier
• Interventions sur site ou terrain
• Réparations et maintenance d’équipements mécaniques
• Montage d’installations hydrauliques ou pneumatiques

Informations techniques


Attributs
Typecoffret d'embouts 14x18
Nombre d'éléments11
721,78 HT
/ jeu
866,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.