Jeu d'outils dynamométriques Wera 05074772001, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 0.3 N.m | Couple de serrage, maximum: 1 N.m
Tournevis dynamométrique réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05074772001
Rubix :4727-5542263
Fabricant :05074772001
EAN :4013288179128

Résumé technique
| Type | tournevis dynamométrique réglable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : SERIE 7400 KRAFTFORM, TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE REGLABLE
Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 Nm
Points forts
Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
Informations techniques
Attributs
| Type | tournevis dynamométrique réglable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 0,3 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 1 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,81 € HT
/ unité
377,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours