Jeu d'outils dynamométriques Facom A.402J1, Nombre d'éléments: 17
A. J1-Sets de tournevis dynamométriques-douilles 1/4 "
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :A.402J1
Rubix :0139-5043592
EAN :3148516764065
Documents
Détails articles : COMPOSITION TOURNEVIS DYNAMOMET. 2,5NM - A.402J1 -
Conçus pour les opérations de maintenance industrielle nécessitant un contrôle fiable du couple, les sets A.J1 comprennent un tournevis dynamométrique Facom et des accessoires 1/4" réunis dans un coffret. Chaque référence couvre une plage de couple distincte et est livrée avec un certificat d'étalonnage numéroté pour une traçabilité immédiate.
Caractéristiques :
Les sets Facom A.J1 regroupent un tournevis dynamométrique et des accessoires 1/4" pour les opérations de serrage contrôlé sur des fixations de petite dimension. Les deux références couvrent des plages de couple complémentaires : de 0,5 à 2,5 N·m pour l’A.402J1 et de 2 à 10 N·m pour l’A.404J1. L’ensemble est livré en coffret, avec certificat d’étalonnage et numéro d’identification individuel, assurant la traçabilité des outils.
Chaque set comprend les éléments suivants :
- un tournevis dynamométrique de classe II type D (A.402 ou A.404 selon le set) : assure le contrôle du couple, avec réglage par vernier (pour ajuster précisément le couple) et fonctionnement monosens (serrage dynamométrique à droite) ;
- une poignée à cliquet (A.300PA) : augmente le bras de levier et facilite les serrages répétitifs ou à couple plus élevé ;
- neuf douilles 1/4" (R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0) : couvrent plusieurs dimensions pour s’adapter à différents types de fixations ;
- deux rallonges 1/4" (R.210 et R.215) : améliorent l’accès aux zones difficiles grâce à des longueurs complémentaires (100 mm et 150 mm) ;
- un adaptateur ECR 1/4" - 1/4" : permet l’utilisation de douilles et accessoires 1/4" compatibles ;
- une clé de réglage : clé mâle hexagonale de 4 mm pour ajuster le couple du tournevis ;
- un coffret : assure le rangement et la protection des composants avec un plateau de maintien dédié.
Spécifications :
- Classe : II type D (gamme A.400 maintenance)
- Sens de serrage dynamométrique : à droite
- Sortie : hexagonale femelle 1/4"
- Entraînement sur manche : carré 1/4" compatible avec poignée à cliquet A.300PA
- Poignée : A.300PA (garantie à vie)
• Couple maxi : 30 N-m.
- Adaptateur : ECR 1/4" - 1/4" (garantie à vie)
- Rallonges (garantie à vie) :
• R.210 : longueur : 100 mm
• R.215 : longueur : 150 mm
- Clé de réglage : clé mâle hexagonale 4 mm
- Jeu de douilles : R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Coffret : BP.115 en plastique noir avec plateau PL.434
- Traçabilité : certificat d’étalonnage et numéro individuel d’identification inclus
Coffret A.402J1:
Poids total : 1,10 kg
- Tournevis A.402 :
• Plage de couple : 0,5 à 2,5 N-m
• Poids : 0,28 kg
• Longueur : 147 mm
• Garantie 3 ans
Coffret A.404J1:
Poids total : 1,20 kg
- Tournevis A.404 :
• Plage de couple : 2 à 10 N-m
• Poids 0,40 kg
• Longueur : 147 mm
• Garantie 3 ans
Normes :
- NF EN ISO 6789 : norme relative aux outils de manœuvre pour vis et écrous et aux outils dynamométriques à commande manuelle
- NF ISO 3316 : norme relative aux outils de manoeuvre pour vis et écrous — Adaptateurs pour douilles à main à carré conducteur
Caractéristiques :
Les sets Facom A.J1 regroupent un tournevis dynamométrique et des accessoires 1/4" pour les opérations de serrage contrôlé sur des fixations de petite dimension. Les deux références couvrent des plages de couple complémentaires : de 0,5 à 2,5 N·m pour l’A.402J1 et de 2 à 10 N·m pour l’A.404J1. L’ensemble est livré en coffret, avec certificat d’étalonnage et numéro d’identification individuel, assurant la traçabilité des outils.
Chaque set comprend les éléments suivants :
- un tournevis dynamométrique de classe II type D (A.402 ou A.404 selon le set) : assure le contrôle du couple, avec réglage par vernier (pour ajuster précisément le couple) et fonctionnement monosens (serrage dynamométrique à droite) ;
- une poignée à cliquet (A.300PA) : augmente le bras de levier et facilite les serrages répétitifs ou à couple plus élevé ;
- neuf douilles 1/4" (R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0) : couvrent plusieurs dimensions pour s’adapter à différents types de fixations ;
- deux rallonges 1/4" (R.210 et R.215) : améliorent l’accès aux zones difficiles grâce à des longueurs complémentaires (100 mm et 150 mm) ;
- un adaptateur ECR 1/4" - 1/4" : permet l’utilisation de douilles et accessoires 1/4" compatibles ;
- une clé de réglage : clé mâle hexagonale de 4 mm pour ajuster le couple du tournevis ;
- un coffret : assure le rangement et la protection des composants avec un plateau de maintien dédié.
Spécifications :
- Classe : II type D (gamme A.400 maintenance)
- Sens de serrage dynamométrique : à droite
- Sortie : hexagonale femelle 1/4"
- Entraînement sur manche : carré 1/4" compatible avec poignée à cliquet A.300PA
- Poignée : A.300PA (garantie à vie)
• Couple maxi : 30 N-m.
- Adaptateur : ECR 1/4" - 1/4" (garantie à vie)
- Rallonges (garantie à vie) :
• R.210 : longueur : 100 mm
• R.215 : longueur : 150 mm
- Clé de réglage : clé mâle hexagonale 4 mm
- Jeu de douilles : R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Coffret : BP.115 en plastique noir avec plateau PL.434
- Traçabilité : certificat d’étalonnage et numéro individuel d’identification inclus
Coffret A.402J1:
Poids total : 1,10 kg
- Tournevis A.402 :
• Plage de couple : 0,5 à 2,5 N-m
• Poids : 0,28 kg
• Longueur : 147 mm
• Garantie 3 ans
Coffret A.404J1:
Poids total : 1,20 kg
- Tournevis A.404 :
• Plage de couple : 2 à 10 N-m
• Poids 0,40 kg
• Longueur : 147 mm
• Garantie 3 ans
Normes :
- NF EN ISO 6789 : norme relative aux outils de manœuvre pour vis et écrous et aux outils dynamométriques à commande manuelle
- NF ISO 3316 : norme relative aux outils de manoeuvre pour vis et écrous — Adaptateurs pour douilles à main à carré conducteur
Points forts
- Serrages couverts par deux plages complémentaires : 0,5 à 2,5 N.m pour les assemblages fins, 2 à 10 N.m pour les couples plus importants.
- Accès facilité aux zones contraintes grâce aux deux rallonges incluses
- Puissance de serrage accrue pour les cycles répétitifs grâce à la poignée à cliquet
- Rangement et transport assurés par le coffret plastique avec plateau dédié
- Traçabilité immédiate grâce au certificat d'étalonnage et au numéro d'identification individuel livrés avec chaque coffret
- Accès facilité aux zones contraintes grâce aux deux rallonges incluses
- Puissance de serrage accrue pour les cycles répétitifs grâce à la poignée à cliquet
- Rangement et transport assurés par le coffret plastique avec plateau dédié
- Traçabilité immédiate grâce au certificat d'étalonnage et au numéro d'identification individuel livrés avec chaque coffret
Applications
Le set A.J1 s'intègre dans les ateliers de production et de maintenance, où le respect des couples de serrage est une condition de sécurité ou de conformité produit. Les secteurs de l'électronique industrielle, de l'automatisme et de la mécatronique tirent parti de la plage basse (A.402J1) pour assembler des cartes, capteurs ou connecteurs sans risque de déformation. La référence A.404J1, avec sa plage de 2 à 10 N.m, convient aux interventions sur équipements pneumatiques, hydrauliques légers ou brides de précision.
Dans les environnements où les points de fixation sont peu accessibles (armoires électriques, châssis étroits, capotages), les rallonges facilitent le travail sans avoir à démonter les ensembles voisins. Les lignes d'assemblage soumises à des cadences élevées bénéficient de la poignée à cliquet pour enchaîner les serrages sans retirer l'outil entre deux cycles. Le coffret constitue également une unité documentable pour les processus qualité et les audits de maintenance préventive nécessitant la preuve d'un étalonnage en cours de validité.
Dans les environnements où les points de fixation sont peu accessibles (armoires électriques, châssis étroits, capotages), les rallonges facilitent le travail sans avoir à démonter les ensembles voisins. Les lignes d'assemblage soumises à des cadences élevées bénéficient de la poignée à cliquet pour enchaîner les serrages sans retirer l'outil entre deux cycles. Le coffret constitue également une unité documentable pour les processus qualité et les audits de maintenance préventive nécessitant la preuve d'un étalonnage en cours de validité.
Informations techniques
Attributs
| Type | torque driver set |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 17 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,62 € HT
/ unité
513,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h