Jeu d'outils dynamométriques Wera 05075672010, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 15 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075672010
Rubix :4727-5541940
Fabricant :05075672010
EAN :4013288207999

Résumé technique
| Type | clé dynamométrique à outil interchangeable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE A OUTIL INTERCHANGEABLE A COUPLE
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 3, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm
Points forts
Clé dynamométrique à couple préréglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage. Le couple est préréglable sur la plage de l'outil. Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorque le couple est atteint. L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé dynamométrique à outil interchangeable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 15 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,08 € HT
/ unité
660,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours