Tournevis Stahlwille 48301002, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 215 mm | Longueur de la lame: 100 mm

Tournevis cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :48301002
Rubix :K642-5272382
EAN :4018754123100
TOURNEVIS CRUCIFORME 3K 4830 TAILLE 2 PHILLIPS - DRALL

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS CRUCIFORME 3K 4830 TAILLE 2 PHILLIPS - DRALL


Phillips-Recess®, DIN 5262, ISO 8764, acier allié au chrome, chromé mat, pointe noire.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame100 mm
Longueur215 mm
Finitionchromé
24,19 HT
/ unité
29,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours