Tournevis Facom ATP1X100, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 209 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis cruciforme lame ronde Protwist FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATP1X100
Rubix :0139-5333863
EAN :3662424096426


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PH1X100 (UC 10 US 50)
Le tournevis PROTWIST® ATP de Facom est spécialement conçu pour les vis cruciformes Phillips®. Il s’adresse aux professionnels exigeants à la recherche d’un outil performant, durable et confortable. Avec sa lame extra-longue allant jusqu’à 400 mm, ce tournevis facilite l’accès aux zones difficiles et profondes. Sa robustesse, sa précision et sa fabrication de haute qualité font de cette gamme un allié indispensable pour les travaux de vissage les plus exigeants.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis PROTWIST® ATP est conçue pour offrir une performance maximale dans toutes les situations. Sa lame traitée thermiquement garantit une durée de vie accrue et une résistance exceptionnelle. Le manche ergonomique en Soft Grip assure une excellente prise en main, même en environnement difficile. Le revêtement tri-coating de la lame, associant zinc, nickel et chrome, offre une protection supérieure contre la corrosion. L’usinage par commande numérique des empreintes permet une meilleure adaptation à la vis, optimisant ainsi le transfert de couple et réduisant l’usure. Le marquage laser du manche renforce la durabilité de l’identification de l’outil.
Spécifications :
• Type de tournevis : cruciforme Phillips®
• Matériau de la lame : acier haute résistance
• Type de lame : lame ronde
• Ergonomie du manche : prise en main confortable, bi-matière
• Marquage : laser permanent sur le manche
• Traitement de la pointe : durci
• Finition lame : tri-coating (zinc-nickel-chrome)
Normes :
• ISO 8764-1 : Tournevis pour vis cruciformes – Spécifications générales
• ISO 8764-2 : Tournevis pour vis cruciformes – Caractéristiques de performances
• Certification : Label Origine France Garantie
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis PROTWIST® ATP est conçue pour offrir une performance maximale dans toutes les situations. Sa lame traitée thermiquement garantit une durée de vie accrue et une résistance exceptionnelle. Le manche ergonomique en Soft Grip assure une excellente prise en main, même en environnement difficile. Le revêtement tri-coating de la lame, associant zinc, nickel et chrome, offre une protection supérieure contre la corrosion. L’usinage par commande numérique des empreintes permet une meilleure adaptation à la vis, optimisant ainsi le transfert de couple et réduisant l’usure. Le marquage laser du manche renforce la durabilité de l’identification de l’outil.
Spécifications :
• Type de tournevis : cruciforme Phillips®
• Matériau de la lame : acier haute résistance
• Type de lame : lame ronde
• Ergonomie du manche : prise en main confortable, bi-matière
• Marquage : laser permanent sur le manche
• Traitement de la pointe : durci
• Finition lame : tri-coating (zinc-nickel-chrome)
Normes :
• ISO 8764-1 : Tournevis pour vis cruciformes – Spécifications générales
• ISO 8764-2 : Tournevis pour vis cruciformes – Caractéristiques de performances
• Certification : Label Origine France Garantie
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Points forts
• Confort optimal avec le manche ergonomique Soft Grip
• Longévité accrue grâce au traitement thermique et au tri-coating
• Excellente résistance à la corrosion
• Marquage laser durable et lisible
• Augmentation du couple jusqu'à +10 %
• Adapté aux environnements chimiques
• Longévité accrue grâce au traitement thermique et au tri-coating
• Excellente résistance à la corrosion
• Marquage laser durable et lisible
• Augmentation du couple jusqu'à +10 %
• Adapté aux environnements chimiques
Applications
Ce tournevis s’adresse aux professionnels de l’industrie, de la maintenance, de la construction, de l’énergie, ou encore de l’assemblage mécanique. Il est parfaitement adapté à un usage intensif en atelier, sur chantier ou en ligne de production. Sa conception répond aux exigences des techniciens, artisans, électriciens, mécaniciens, etc.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 209 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € HT
/ unité
6,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h