Tournevis Facom NS.260A, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 165 mm | Longueur de la lame: 0 mm
Tournevis à frapper 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NS.260A
Rubix :0139-5008033
EAN :3148510436005




Résumé technique
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | 12,7 |
| Longueur de la lame | 0 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS A FRAPPER 1/2 NS.260A
Le tournevis à frapper FACOM NS.260A est conçu pour les professionnels qui recherchent puissance, robustesse et fiabilité dans leurs travaux de vissage et de dévissage. Sa présentation chromée renforce sa résistance à l’usure et à la corrosion, tout en garantissant une meilleure longévité.
Caractéristiques :
Ce tournevis à frapper est spécialement étudié pour transmettre un couple élevé en toute sécurité. Son carré d’entraînement 1/2" (12,7 mm) est destiné à recevoir des douilles, rallonges ou adaptateurs de la même dimension. Sa structure robuste permet d’absorber les contraintes liées aux impacts répétés, sans compromettre la précision. La surface chromée facilite l’entretien et assure une protection optimale contre la rouille. Sa taille compacte et ergonomique le rend facile à manipuler, même dans des espaces restreints.
Spécifications :
• Carré d’entraînement : 1/2" (12,7 mm)
• Couple maximum : 400 N·m
• Diamètre : 32 mm
• Longueur : 165 mm
• Présentation : chromée
• Poids net : 80 g
• Compatibilité : douilles, rallonges et adaptateurs 1/2"
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Ce tournevis à frapper est spécialement étudié pour transmettre un couple élevé en toute sécurité. Son carré d’entraînement 1/2" (12,7 mm) est destiné à recevoir des douilles, rallonges ou adaptateurs de la même dimension. Sa structure robuste permet d’absorber les contraintes liées aux impacts répétés, sans compromettre la précision. La surface chromée facilite l’entretien et assure une protection optimale contre la rouille. Sa taille compacte et ergonomique le rend facile à manipuler, même dans des espaces restreints.
Spécifications :
• Carré d’entraînement : 1/2" (12,7 mm)
• Couple maximum : 400 N·m
• Diamètre : 32 mm
• Longueur : 165 mm
• Présentation : chromée
• Poids net : 80 g
• Compatibilité : douilles, rallonges et adaptateurs 1/2"
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Transmission de couple élevée et sécurisée
• Résistance exceptionnelle aux chocs et aux impacts
• Protection renforcée contre la corrosion grâce à la finition chromée
• Compatibilité parfaite avec les douilles, rallonges et adaptateurs
• Résistance exceptionnelle aux chocs et aux impacts
• Protection renforcée contre la corrosion grâce à la finition chromée
• Compatibilité parfaite avec les douilles, rallonges et adaptateurs
Applications
Cet embout de tournevis est idéal pour les travaux de vissage et de desserrage exigeants en mécanique automobile, maintenance industrielle, construction et montage de structures. Il est particulièrement adapté aux environnements où la puissance, la fiabilité et la résistance aux chocs sont indispensables.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | 12,7 |
| Longueur de la lame | 0 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,63 € HT
/ unité
111,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h