Tournevis Wera 05051580001, Empreinte: Plat | Longueur: 161 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051580001
Rubix :4727-5541059
Fabricant :05051580001
EAN :4013288222268

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,4 x 2,5 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 1060 I TOURNEVIS A FENTE KRAFTFORM ISOLE VDE, 0.4X2.5X80
1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm
Points forts
Tournevis Kraftform VDE haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,4 x 2,5 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 161 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,86 € HT
/ unité
32,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours