Tournevis Wera 05007676001, Empreinte: Plat | Longueur: 262 mm | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis à fente Lasertip à tige hexagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05007676001
Rubix :4727-5542010
EAN :4013288108098

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,6x9 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : 334 SK TOURNEVIS POUR VIS A FENTE, 1.6X9X150 MM
Des tournevis à usage général de qualité supérieure pour travailler plus rapidement et plus facilement. Les Lasertips antidérapants réduisent considérablement l'effort de vissage requis, empêchent la tête de la vis de glisser et les poignées correctement conçues permettent une utilisation intensive confortable. Lame et mitre hexagonales pour plus de solidité. Les lames en acier spécial prolongent considérablement leur durée de vie.
Points forts
Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,6x9 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 262 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,17 € HT
/ unité
68,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours