Tournevis Virax 342511, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 185 mm | Longueur de la lame: 35 mm
Tournevis A 7 Embouts Torx
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :342511
Rubix :0152-5025749
EAN :3521743425112


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
| Longueur de la lame | 35 mm |
Détails articles : TOURNEVIS 6 EMBOUTS TORX 3425 11
Tous les embouts sont stockés dans le manche : ils ne peuvent pas se perdre et sont utilisables immédiatement. Encombrement très faible. Porte-embout long permettant le vissage de vis difficiles d’accès. Empreinte de lame entièrement fraisée. Maintien magnétique des embouts. Manche de gros diamètre. Serrage ou desserrage très efficace. Excellente prise en main. Résistance à l’impact et à la torsion. Longueur totale : 185 mm. Longueur embout seul : 35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
| Longueur de la lame | 35 mm |
| Longueur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,28 € HT
/ unité
126,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours