Tournevis Wera 05008055001, Empreinte: Plat | Longueur: 248 mm | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis 335
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05008055001
Rubix :4727-5540385
EAN :4013288003348

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : 335 TOURNEVIS POUR VIS A FENTE, 1X5.5X150 MM
Tournevis Kraftform Plus de haute qualité avec lame d’électricien. Poignée Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui permet d'éliminer les ampoules et les callosités.
335 Tournevis pour vis à fente, 1 x 5.5 x 150 mm
Points forts
Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 248 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,33 € HT
/ unité
52,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours