Tournevis Gedore 2163 TX T15, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 165 mm | Longueur de la lame: 80 mm

Tournevis 3-C TORX 2163 TXB

Voir les informations techniques

Références

Gedore :2163 TX T15
Rubix :8965-5441683
Fabricant :6685910
EAN :4010886803424
TOURNEVIS 3C TX T15 2163 TX T15

Résumé technique

Empreinteprofil torx
Taille empreintet15
Longueur de la lame80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS 3C TX T15 2163 TX T15


Le tournevis 3C TORX 2163 TX Gedore est conçu pour les opérations de vissage et de dévissage sur des vis à empreinte TORX interne. Il associe une lame en acier au molybdène-vanadium à une poignée ergonomique Power-Grip³ à trois composants, adaptée aux interventions nécessitant une prise en main confortable et une transmission efficace de la puissance.

Caractéristiques :
Les tournevis TORX de la gamme 2163 TX sont équipés d’une poignée Power-Grip³ à trois composants, conçue pour assurer une prise en main stable et limiter les contraintes sur la main lors de l’utilisation. La liaison ajustée entre la poignée et la tige contribue à une transmission homogène de la puissance appliquée.
La tige ronde est fabriquée en acier au molybdène-vanadium trempé, offrant une bonne résistance mécanique. Un marquage de la forme d’entraînement est présent à l’extrémité du manche afin de faciliter l’identification rapide de l’empreinte. Les tournevis disposent d’un trou de suspension intégré à la poignée, permettant un rangement structuré au poste de travail ou sur support mural.

Spécifications :
• Type d’empreinte : TORX interne
• Forme de la tige : ronde
• Matériau de la tige : acier au molybdène-vanadium
• Type de poignée : Power-Grip³ à 3 composants (3C)
• Équipement : trou de suspension intégré

Points forts

• Identification rapide de l’empreinte TORX grâce au marquage en bout de manche
• Transmission efficace de la puissance par la poignée Power-Grip³ et la liaison ajustée poignée-tige
• Prise en main stable favorisée par la conception ergonomique à trois composants
• Rangement simplifié grâce au trou de suspension intégré
• Bonne résistance mécanique de la tige en acier au molybdène-vanadium

Applications

Ces tournevis TORX s’utilisent dans des opérations de vissage et de dévissage sur des assemblages à empreinte TORX interne. Ils trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, les environnements de production et les opérations d’assemblage ou de réglage nécessitant des interventions répétées et un bon contrôle de l’outil.

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreintet15
Longueur de la lame80 mm
Longueur165 mm
Finitiontrempé
13,12 HT
/ unité
15,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours