Tournevis Gedore 2150 4, Empreinte: Plat | Longueur: 185 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis 3-C 2150
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :2150 4
Rubix :8965-5441433
Fabricant :6679350
EAN :4010886806715


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Détails articles : TOURNEVIS PLAT 4 MM 2150 4
Le tournevis plat Gedore de la gamme 3C est conçu pour offrir puissance, précision et confort lors du vissage de vis à tête fendue. Grâce à sa conception ergonomique et à l’utilisation d’aciers de haute qualité, il assure une longue durée de vie et une performance fiable dans tous les environnements industriels et artisanaux.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis plats Gedore 2150 se distingue par son manche ergonomique Power-Grip à trois composants, pensé pour optimiser la transmission de la puissance tout en réduisant la fatigue de l’utilisateur. La zone souple de rotation rapide et le point de puissance intégré permettent un travail précis et sans effort, quel que soit le contexte. Conçus pour convenir aussi bien aux petites qu’aux grandes mains, ces tournevis sont adaptés aux droitiers comme aux gauchers. Le marquage du type d'empreinte à l’extrémité du manche facilite l’identification rapide, tandis que le trou de suspension intégré permet un rangement pratique et peu encombrant.
Spécifications :
- Gamme : 3C.
- Référence : 2150.
- Plage de tailles disponibles : de 3 mm à 12 mm.
- Lames en acier Molybdène-Vanadium-Plus.
- Lames galvanisées, trempées et revenues pour une dureté élevée.
- Résistance à l’usure optimisée.
- Finition chromée mate pour une meilleure protection.
- Poignée ergonomique 3 composants Power-Grip.
- Emmanchement lame-manche optimisé pour plus de couple supporté.
- Forme d’entraînement marquée à l’extrémité de la poignée.
- Trou de suspension pour stockage pratique.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 2380-2 garantissant une conception robuste et adaptée aux usages intensifs. L’arête de coupe est conforme à la norme DIN ISO 2380-1 (forme A), assurant précision et fiabilité dans le vissage des vis à tête fendue.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis plats Gedore 2150 se distingue par son manche ergonomique Power-Grip à trois composants, pensé pour optimiser la transmission de la puissance tout en réduisant la fatigue de l’utilisateur. La zone souple de rotation rapide et le point de puissance intégré permettent un travail précis et sans effort, quel que soit le contexte. Conçus pour convenir aussi bien aux petites qu’aux grandes mains, ces tournevis sont adaptés aux droitiers comme aux gauchers. Le marquage du type d'empreinte à l’extrémité du manche facilite l’identification rapide, tandis que le trou de suspension intégré permet un rangement pratique et peu encombrant.
Spécifications :
- Gamme : 3C.
- Référence : 2150.
- Plage de tailles disponibles : de 3 mm à 12 mm.
- Lames en acier Molybdène-Vanadium-Plus.
- Lames galvanisées, trempées et revenues pour une dureté élevée.
- Résistance à l’usure optimisée.
- Finition chromée mate pour une meilleure protection.
- Poignée ergonomique 3 composants Power-Grip.
- Emmanchement lame-manche optimisé pour plus de couple supporté.
- Forme d’entraînement marquée à l’extrémité de la poignée.
- Trou de suspension pour stockage pratique.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 2380-2 garantissant une conception robuste et adaptée aux usages intensifs. L’arête de coupe est conforme à la norme DIN ISO 2380-1 (forme A), assurant précision et fiabilité dans le vissage des vis à tête fendue.
Points forts
- Ergonomie optimale : réduit la fatigue et permet un travail prolongé sans inconfort.
- Durabilité renforcée : lames en acier Molybdène-Vanadium-Plus, trempées et revenues pour une longue durée de vie.
- Précision de vissage : coupe conforme aux normes pour une insertion parfaite dans les vis à tête fendue.
- Polyvalence d’usage : disponible dans une large gamme de tailles.
- Gain de temps : identification rapide grâce au marquage de l’entraînement et rangement simplifié via le trou de suspension.
- Durabilité renforcée : lames en acier Molybdène-Vanadium-Plus, trempées et revenues pour une longue durée de vie.
- Précision de vissage : coupe conforme aux normes pour une insertion parfaite dans les vis à tête fendue.
- Polyvalence d’usage : disponible dans une large gamme de tailles.
- Gain de temps : identification rapide grâce au marquage de l’entraînement et rangement simplifié via le trou de suspension.
Applications
Les tournevis plats Gedore sont particulièrement adaptés aux environnements industriels, aux ateliers mécaniques et aux travaux de maintenance. Ils s’utilisent efficacement dans le montage et le démontage de composants, l’entretien de machines, les travaux de précision en électricité ou en mécanique générale.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € HT
/ unité
10,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours