Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo GBS-32
Tourillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GBS-32
Rubix :0326-2571237
Fabricant :9236
EAN :4052568020484
Détails articles : TOURILLON D
Tourillon d'assemblage GBS-32 (2 pièces) pour fixation oscillante des vérins ESW et DSW. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=10 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matériau Fixation=Acier de cémentation
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille de palier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,83 € HT
/ unité
19,00 € TTC
- Epuisé