Chiffon textile Tork 207210, Couleur : Noir | Matière principale : ABS
Tork Distributeur pour bobine combi en boîte noir W3
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :207210
Rubix :2103-6058532
EAN :7310792072103

Détails articles : DISTRIBUTEUR P/BOITE CHIFFON W3 PLASTIQUE 36X28,5X29CM
Tork Distributeur pour bobine combi en boîte noir W3 :
Assurer un accès facile aux produits de nettoyage est essentiel pour satisfaire le personnel et garder des espaces de travail propres. Ce distributeur grande capacité se recharge rapidement et facilement, ce qui fait gagner du temps au personnel. Sa fixation murale libère de la place et rend le papier facilement accessible dans les espaces exigus. La simplicité du design ouvert de ce distributeur permet d'utiliser la Bobine combi en boîte Tork pour plus de facilité. Les avantages en un coup d’œil :
+ Pour sanitaires à faible et moyenne circulation
+ Robuste
+ Distribution feuille à feuille qui réduit la consommation et renforce l'hygiène
+ Peut contenir jusqu'à 2,5 paquets
+ Points de fixation pré-percés
+ Rechargement facile Compatible avec les Consommables Tork B2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 205,28 € HT
/ 8 unités
1 446,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours