Chiffon textile 3M 34567, Couleur : Blanc | Matière principale : Cellulose
Chiffon d’essuyage 370 x 290mm, 3M, 1 x 400 chiffons
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :34567
Rubix :0168-0720817
Fabricant :7000083765
EAN :5010027825093




Documents
Détails articles : CHIFFON D'ESSUYAGE 3M
Avant une mise en peinture, un panneau de carrosserie doit être dégraissé vite et sans laisser de fibres. Les chiffons professionnels d’essuyage 3M™ répondent à ce besoin avec une très bonne capacité d’absorption de 600 % et un non-tissé double face papier/polyester.
Caractéristiques :
Ce chiffon non tissé comporte deux faces distinctes : du papier d’un côté, du polyester de l’autre. La face la moins douce sert à appliquer et à essuyer le solvant de dégraissage. Un second passage avec la face douce retire ensuite les résidus. L’efficacité reste assurée même si les faces sont inversées.
Sa structure dense ne libère quasiment aucune peluche. Le chiffon ne génère pas non plus d’électricité statique. Il s’emploie à sec comme humide sur l’acier inoxydable, le chrome, l’aluminium, le plastique, l’émail et le verre. Sa robustesse à l’état humide réduit le risque de déchirure pendant l’essuyage.
Les 400 chiffons sont livrés en rouleau, dans une boîte à alimentation centrale. Cette boite peut recharger un distributeur mural.
Spécifications :
- Références : 34567 (3M ID 7100255705).
- Type de produit : non-tissé sec.
- Fibres : papier et polyester, une matière par face.
- Couleur : blanc.
- Dimensions du chiffon : 290 × 370 mm.
- Grammage : 68 g/m².
- Épaisseur : 1,2 mm (mesure sur 4 plis sous 2,0 kPa).
- Capacité d’absorption : 600 %.
- Conditionnement : rouleau de 400 chiffons, 1 rouleau par unité.
- Contenant : boîte à alimentation centrale.
- Accessoire recommandé : distributeur à montage mural PN50481.
- Mode d’utilisation : à sec ou humide, avec un solvant de dégraissage.
- Stockage : à température ambiante.
- Destination : usage professionnel uniquement.
Caractéristiques :
Ce chiffon non tissé comporte deux faces distinctes : du papier d’un côté, du polyester de l’autre. La face la moins douce sert à appliquer et à essuyer le solvant de dégraissage. Un second passage avec la face douce retire ensuite les résidus. L’efficacité reste assurée même si les faces sont inversées.
Sa structure dense ne libère quasiment aucune peluche. Le chiffon ne génère pas non plus d’électricité statique. Il s’emploie à sec comme humide sur l’acier inoxydable, le chrome, l’aluminium, le plastique, l’émail et le verre. Sa robustesse à l’état humide réduit le risque de déchirure pendant l’essuyage.
Les 400 chiffons sont livrés en rouleau, dans une boîte à alimentation centrale. Cette boite peut recharger un distributeur mural.
Spécifications :
- Références : 34567 (3M ID 7100255705).
- Type de produit : non-tissé sec.
- Fibres : papier et polyester, une matière par face.
- Couleur : blanc.
- Dimensions du chiffon : 290 × 370 mm.
- Grammage : 68 g/m².
- Épaisseur : 1,2 mm (mesure sur 4 plis sous 2,0 kPa).
- Capacité d’absorption : 600 %.
- Conditionnement : rouleau de 400 chiffons, 1 rouleau par unité.
- Contenant : boîte à alimentation centrale.
- Accessoire recommandé : distributeur à montage mural PN50481.
- Mode d’utilisation : à sec ou humide, avec un solvant de dégraissage.
- Stockage : à température ambiante.
- Destination : usage professionnel uniquement.
Points forts
- La capacité d’absorption de 600 % retire rapidement les liquides et réduit le nombre de chiffons consommés par opération.
- La tenue à l’état humide limite les déchirures, et donc le contact des mains avec le solvant et les salissures.
- La quasi-absence de peluches et l’absence d’électricité statique réduisent le risque de défauts liés aux fibres sur une surface prête à peindre.
- La tenue à l’état humide limite les déchirures, et donc le contact des mains avec le solvant et les salissures.
- La quasi-absence de peluches et l’absence d’électricité statique réduisent le risque de défauts liés aux fibres sur une surface prête à peindre.
Applications
Les chiffons d’essuyage 3M™ 34567 trouvent leur place d’abord en réparation automobile, dans les ateliers de carrosserie et de peinture. Ils servent au dégraissage des panneaux et des surfaces peintes avant la mise en peinture, ainsi qu’au nettoyage des éléments chromés, vitrés ou en plastique d’un véhicule.
Leur usage s’étend aussi aux tâches d’essuyage courantes : nettoyage de pièces métalliques, essuyage d’outillage et absorption de liquides sur les postes de travail. On les retrouve dans plusieurs environnements professionnels : ateliers de carrosserie, garages et services de maintenance de flottes, ateliers de mécanique générale et de maintenance industrielle, tôlerie, chaudronnerie, etc.
Leur usage s’étend aussi aux tâches d’essuyage courantes : nettoyage de pièces métalliques, essuyage d’outillage et absorption de liquides sur les postes de travail. On les retrouve dans plusieurs environnements professionnels : ateliers de carrosserie, garages et services de maintenance de flottes, ateliers de mécanique générale et de maintenance industrielle, tôlerie, chaudronnerie, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | cellulose |
| Matière | papier ; polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,97 € HT
/ boite
167,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours