Essuie-tout Tork 190494, Conditionnement : 1

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux turquoise W1/2/3

Voir les informations techniques

Références

Tork :190494
Rubix :2103-6123014
EAN :7322540741186
CHIFFON DE NETTOYAGE TORK PELUCHEUX EN BOBINE

Résumé technique

Conditionnement1

Détails articles : CHIFFON DE NETTOYAGE TORK PELUCHEUX EN BOBINE


Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux turquoise W1/2/3 : L'utilisation de différents chiffons pour différentes tâches peut encombrer l'espace de travail. Notre Chiffon de Nettoyage non pelucheux Tork s'adapte à divers besoins. Multi-usages, il vous évite de perdre du temps à chercher le produit approprié. Ce chiffon de nettoyage souple s'utilise dans le Dérouleur sur pied et le Distributeur Mural Standard Tork. Ces distributeurs fiables facilitent les rechargements et la découpe, et peuvent s'utiliser d'une seule main pour améliorer l'efficacité. Les avantages en un coup d'œil : + Non pelucheux pour les tâches de nettoyage délicates + Texture ultra-résistante et ultra-absorbante pour éliminer les substances tenaces + Emballage Tork Easy Handling® pour faciliter le transport, l'ouverture et l'élimination de l'emballage Compatible avec les Distributeurs Tork W14.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement1
4 123,08 € HT
/ 12 bobines
4 947,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours