Essuie-tout Wypall 7776, Conditionnement : 1 sachet de 75 formats pré-imprégnés, 1 épaisseur, verts (75 au total)

Lingettes nettoyantes WypAll* - Recharge 7776 - 1 sachet de 75 formats pré-imprégnés, 1 épaisseur, verts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wypall :7776
Rubix :5474-6179851
Fabricant :7776
EAN :5033848007882
RECHARGE DE LINGETTE FORMATS 75 27X27 CM

Résumé technique

Conditionnement1 sachet de 75 formats pré-imprégnés, 1 épaisseur, verts (75 au total)

Documents

Détails articles : RECHARGE DE LINGETTE FORMATS 75 27X27 CM


Les lingettes nettoyantes WypAll* sont le produit idéal pour une grande variété de tâches nécessitant une solution de nettoyage transportable. Pré-imprégnées et très pratiques pour un nettoyage sans savon, gel ou eau, ces lingettes possèdent un côté rugueux pour récurer et un côté lisse pour essuyer. Distribution hygiénique format par format dans un baril à dévidage central pour réduire le gaspillage. Dimensions d'une feuille : 27cm (L) x 27cm (l). Compatible avec le seau de recharge de lingettes nettoyantes WypAll* (code produit 7775). 1 sachet de 75 formats pré-imprégnés, 1 épaisseur, verts (75 au total)

Points forts

Moist hand cleaning wipes in mobile dispenser with single wipe removal
Intensive hand cleaning without water and soap
Always and everywhere applicable
The dirt is broken open, dissolved and bound in the cloth
With aloe vera as moisturizer for your hands
Ideal for use in industry and commerce to clean hands and tools efficiently

Applications

Tool Cleaning

Informations techniques


Attributs
Conditionnement1 sachet de 75 formats pré-imprégnés, 1 épaisseur, verts (75 au total)
38,79 € HT
/ boite
46,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours