Essuie-tout Kimberly-Clark 7407, Conditionnement : 6 rouleaux bleus de 500 essuyeurs en papier (3 000 pièces au total)
Essuyeurs en papier bleu WypAll L10
Voir les informations techniquesRéférences
Kimberly-Clark :7407
Rubix :5474-6210471
EAN :5027375053665
Détails articles : ESSUYEUR WYPALL L10 BLEU LOT DE 6 BOBINES
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'esprit de vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider à briser la chaîne de transmission des germes. Les essuyeurs WypAll® L10 pour les magasins et points de vente sont conçus pour effectuer toutes vos tâches d'essuyage à la perfection. Ces rouleaux à dévidage central perforés feuille à feuille bleus embossés du logo de la marque sont de taille moyenne, avec une grande capacité. Les rouleaux d'essuyeurs compressés avec davantage de feuilles par rouleau permettent d'espacer le remplissage et le transport des produits pour atteindre des normes de développement durable plus élevées et réduire les émissions de CO2 et les déchets. Notre technologie Airflex™ unique procure solidité et absorption exceptionnelles à chaque essuyeur en papier et le rouleau bleu est conçu pour être facilement détectable dans les environnements où les risques de contamination sont élevés. Les rouleaux de papier essuie-tout simple épaisseur polyvalents peuvent être utilisés avec ou sans distributeur pour répondre à vos besoins. Les rouleaux d'essuyeurs WypAll® L10 pour les magasins et points de vente sont compatibles avec notre distributeur portable WypAll® ReachPlus™ (6521) et les distributeurs d'essuyeurs muraux Aquarius™ Roll Control™ en blanc (7018) et gris (7181), en utilisant la plaque rouge existante. Ces distributeurs d'essuyeurs faciles à nettoyer et à chargement rapide offrent des solutions de distribution feuille à feuille plus fiables. La distribution feuille à feuille réduit le nombre de feuilles utilisées tout en garantissant que l'utilisateur ne touche que la feuille dont il a besoin, ce qui garantit une hygiène maximale et un meilleur contrôle des coûts. Ce rouleau bleu WypAll® peut être utilisé une fois avec un détergent ou un désinfectant. Des tests ont prouvé que ces essuyeurs Kimberly-Clark™ sont compatibles pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène et des quats (composés d'ammonium quaternaire). La compatibilité pour la pulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les employés peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. L'association d'essuyeurs et de produits à pulvériser permet également aux travailleurs de la production de nettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant de passer au quart suivant. Pour les environnements où l'essuyage entièrement saturé est exigé, des tests ont prouvé que ces rouleaux d'essuyeurs WypAll® sont compatibles avec le savon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de contact. Ces rouleaux à dévidage central WypAll® L10 sont conçus pour les environnements de magasins et points de vente. Ces essuyeurs WypAll® sont également disponibles en blanc (7406). Chaque essuyeur mesure 38 cm (L) x 18,3 cm (l).Chaque rouleau d'essuyeurs en papier WypAll® L10 pour les magasins et points de vente contient 500 essuyeurs en papier bleus simple épaisseur embossés du logo de la marque.Livrés sous la forme de bobines à dévidage central, les rouleaux d'essuyeurs de taille moyenne polyvalents peuvent être utilisés avec ou sans distributeur et contiennent davantage de feuilles par rouleau pour limiter la fréquence de remplissage et le transport.Rouleau bleu compatible avec les distributeurs d'essuyeurs Aquarius™ Roll Control™ (7018, 7181) en utilisant la plaque rouge existante et avec notre distributeur WypAll® ReachPlus™ (6521) pour des solutions de distribution feuille à feuille plus fiables qui améliorent l'hygiène sur le lieu de travail et le contrôle des coûts.Grâce à la technologie Airflex™ unique, ces essuyeurs de nettoyage offrent une résistance et une absorption exceptionnelles.Ces rouleaux bleus à dévidage central feuille à feuille perforés WypAll® L10 sont conçus pour les environnements de magasins et points de vente.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 6 rouleaux bleus de 500 essuyeurs en papier (3 000 pièces au total) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,42 € HT
/ lot
125,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h