Décapant pour peinture Rust-Oleum CH5091, Contenance: 5000 ml
Topper Décapant pour peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :CH5091
Rubix :1133-5442216
Fabricant :CH5091
EAN :8715743092879
Documents
Détails articles : TOPPER 5L TRANSPARENT
Permet une élimination efficace et facile des graffitis, des encres et feutre sur presque toutes les surfaces fermées et résistantes.
Topper 5L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,88 € HT
/ 4 unités
1 199,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

