Couteau à brûler et grattoir à peinture Stanley 0-28-590, Largeur: 60 mm

Gratte-vitres

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-28-590
Rubix :5511-5027975
EAN :5000366105932
GRATTE VITRES 0-28-590 (UC12-UU60)

Résumé technique

Largeur60 mm

Documents

Détails articles : GRATTE VITRES 0-28-590 (UC12-UU60)


La gratte-vitres Stanley offre une solution simple et robuste pour retirer efficacement les résidus de peinture sur les surfaces vitrées. Sa conception en plastique solide et sa lame trapézoïdale intégrée assurent un usage pratique et robuste au quotidien.

Caractéristiques :
Le corps en plastique rigide de la gratte-vitres Stanley garantit une bonne tenue dans le temps tout en restant léger. La poignée jaune offre une excellente préhension, même lors d'une utilisation prolongée. L'outil est conçu pour enlever facilement les traces de peinture sur les vitres. Sa lame trapézoïdale standard 1992, déjà intégrée, facilite le travail immédiat sans montage supplémentaire. Un embout protège-lame limite les risques de coupure pendant le transport ou le rangement. L'ensemble est prêt à l'emploi, idéal pour les interventions de nettoyage ponctuelles ou répétées.

Spécifications :
• Largeur de la lame : 60 mm
• Type de lame : trapézoïdale 1992
• Lame incluse : oui
• Matériau du corps : plastique
• Matériau de la poignée : plastique
• Changement de lame sans outil : oui
• Longueur du produit : 65 mm
• Hauteur du produit : 170 mm
• Poids net : 0,02 kg
• Finition de la lame : carbone standard
• Nez du couteau : standard

Points forts

• Utilisation immédiate : livrée avec une lame montée et prête à l’emploi
• Manipulation sûre : embout protège-lame pour éviter les blessures lors du stockage
• Entretien simplifié : changement de lame rapide sans outil
• Durabilité : corps en plastique solide résistant aux chocs légers
• Praticité : légèreté et compacité facilitant le transport dans une trousse ou une caisse à outils

Applications

• Travaux de nettoyage et de finition sur surfaces vitrées
• Environnements de maintenance, de rénovation ou de peinture
• Ateliers, chantiers, garages et laboratoires d’entretien
• Décapage de vitrages, vitrines, pare-brise ou surfaces similaires nécessitant un nettoyage précis et contrôlé

Informations techniques


Attributs
Largeur60 mm
5,78 € HT
/ unité
6,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h