Décapant pour peinture Rust-Oleum 2904.1, Contenance: 1000 ml
Pre-paint cleaner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2904.1
Rubix :1133-5340228
EAN :5413436010386

Documents
Détails articles : PRE-PAINT CLEANER 1L
Nettoyant concentré multi-surface avant peinture. Sans rinçage après essuyage, il améliore l’adhérence et limite la poussière.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Boîtage | jerrican |
| Type d'application | nettoyant multi-surface à diluer avant peinture ; application au pinceau, au tampon nylon, à l’éponge ou au chiffon. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,82 € HT
/ 6 unités
201,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
