Décapant pour peinture Rust-Oleum 25.2.5, Contenance: 2500 ml | Durée de mise en œuvre: 15 min
Hard Hat Décapant pour peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :25.2.5
Rubix :1133-5177188
EAN :8715743017650
Documents
Détails articles : DECAPANT PEINTURE ECOLOGIQUE BIDON 2,5L
Décapant rapide à haute efficacité. Elimine facilement et rapidement toutes les peintures et les colles pour mettre à nu le métal, bois et béton, sans altération du support. Ne pas appliquer sur plastiques. Formule gélifiée.
Hard Hat® NR.1 Décapant 2.5L
Points forts
Efficacité sur tous types de peintures. Elimine les colles. Rapide.
Applications
Pour une utilisation extérieure. Pour peinture sans chlorure et méthylène.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Durée de mise en œuvre | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,96 € HT
/ bidon
135,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours

