Toile anti-chaleur Cepro 56.53.85, Grammage : 1100 g/m² | Matière principale : Fibre de verre | Matière : Fibre de verre
Toile anti-chaleur THETIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepro :56.53.85
Rubix :3362-6123835

Documents
Détails articles : TOILE ANTI CHALEUR THETIS M0 900 DEGC 200X200 CM
Les produits Thetis à base de fibre de verre ont une enduction graphite noire (2 côtés). Haute température 700 °C, en pointe 900°C. Les toilesThetis apportent une protection aux hautes températures ainsi qu’à l’abrasion pour les fabricants de joints, gaines amovibles et autres systèmes de gestion du feu. Les toiles Thetis sont adaptées à un usage à l’horizontale.
Informations techniques
Attributs
| Grammage | 1100 g/m² |
|---|---|
| Matière principale | fibre de verre |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Matière | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,59 € HT
/ unité
275,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h