Toile anti-chaleur Cepro 56.50.16, Grammage : 720 g/m² | Matière principale : Fibre de verre | Matière : Fibre de verre
TOILE ANTI CHALEUR ATLAS 600DEG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepro :56.50.16
Rubix :3362-6121248

Documents
Détails articles : TOILE ANTI CHALEUR 600DEG 2000X3000MM
Les produits Atlas à base de fibre de verre ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés) augmentant la résistance en température, les pigments d’aluminium améliorant les caractéristiques antidérapantes et la résistance aux frottements. Température de 550 °C en continu et 600 °C en pointe.
Applications
La toile Atlas est recommandée pour un usage vertical, par exemple comme rideau de soudage / meulage dans des situations où d’importantes températures sont atteintes, ou comme toile de soudure dans des situations où les températures atteintes sont moindres.
Informations techniques
Attributs
| Grammage | 720 g/m² |
|---|---|
| Matière principale | fibre de verre |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,24 € HT
/ unité
255,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h