Toile anti-chaleur GISS 880497, Grammage : 1070 g/m² | Matière principale : Fibre de verre | Matière : Fibre de verre enduite de polyuréthane
Toile anti-chaleur 850°c
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880497
Rubix :C600-6168291
EAN :3660338338946

Documents
Détails articles : TOILE ANTI-CHALEUR 850DEGC 2000X2000MM
La toile 850°C est une fibre de verre enduite de polyuréthane sur les deux côtés.
Cette double induction assure une protection parfaite des projections de soudage à moyen ampérage et de meulage à forte proximité.
La toile 850°C est classée M0 aux tests de réaction au feu.
Utilisable verticalement ou horizontalement, la toile 850°C est la protection la plus flexible.
Des gants de protection sont préconisés pour la manipulation.
La protection 850°C est disponible en dimensions 2x1m et 2x2m.
Cette double induction assure une protection parfaite des projections de soudage à moyen ampérage et de meulage à forte proximité.
La toile 850°C est classée M0 aux tests de réaction au feu.
Utilisable verticalement ou horizontalement, la toile 850°C est la protection la plus flexible.
Des gants de protection sont préconisés pour la manipulation.
La protection 850°C est disponible en dimensions 2x1m et 2x2m.
Informations techniques
Attributs
| Grammage | 1070 g/m² |
|---|---|
| Matière principale | fibre de verre |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Matière | fibre de verre enduite de polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,72 € HT
/ unité
213,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h