Toile anti-chaleur Cepro 56.50.15, Grammage : 720 g/m² | Matière principale : Fibre de verre | Matière : Fibre de verre
Toile anti-chaleur ATLAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepro :56.50.15
Rubix :3362-6121247

Documents
Détails articles : TOILE ANTI CHALEUR 600DEG 2000X2000MM
Les produits Atlas à base de fibre de verre ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés) augmentant la résistance en température, les pigments d’aluminium améliorant les caractéristiques antidérapantes et la résistance aux frottements. Température de 550 °C en continu et 600 °C en pointe. La toile Atlas est recommandée pour un usage vertical, par exemple comme rideau de soudage / meulage dans des situations où d’importantes températures sont atteintes, ou comme toile de soudure dans des situations où les températures atteintes sont moindres. La toile Atlas ne contient pas d’amiante.
Points forts
● 2 sided PU coating
● Temperature resistance 550°C
● Peak temperature 600°C
● Light welding and grinding work
● Temperature resistance 550°C
● Peak temperature 600°C
● Light welding and grinding work
Informations techniques
Attributs
| Grammage | 720 g/m² |
|---|---|
| Matière principale | fibre de verre |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Matière | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,22 € HT
/ unité
159,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h