Références
Festo :VMPAC-ZAS-725
Rubix :0326-2561294
Fabricant :8025304
EAN :4052568109851
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-725
Tirant VMPAC-ZAS-725 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=163 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tirants d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,47 € HT
/ unité
174,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours