Références
Festo :VMPA1-FTI-10
Rubix :0326-2566641
Fabricant :572542
EAN :4052568058883
Détails articles : SUPPORT VMPA1-FTI-10
Support VMPA1-FTI-10 Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=-5 - 60 °C, Poids du produit=0,07 g, Mode de fixation=bloqué
Informations techniques
Attributs
| Type | support |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,39 € HT
/ unité
17,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours