Terminal de vanne Festo VMPAC-ZAS-565

Tirant

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAC-ZAS-565
Rubix :0326-2561298
Fabricant :8025300
EAN :4052568109813
TIRANT VMPAC-ZAS-565

Résumé technique

Typetirants d'ancrage

Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-565


Tirant VMPAC-ZAS-565 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=127 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typetirants d'ancrage
138,41 € HT
/ unité
166,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours