Sonde de température Distrilabo 74DLIM03D
Thermomètre industriel en verre modèle droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :74DLIM03D
Rubix :1979-2196910
EAN :3760160522688


Résumé technique
| Type | thermometre droit 0/120 dc boitier alu mm plongeur 63 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE DROIT 0/120 DC BOITIER ALU MM PLONGEUR 63
Boîtier aluminium. Verre rond. Plongeur laiton. Diamètre de raccordement : 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre droit 0/120 dc boitier alu mm plongeur 63 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,19 € HT
/ unité
198,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours