Sonde de température Distrilabo 58DLIM03D
Thermomètre industriel en verre modèle droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :58DLIM03D
Rubix :1979-2196909
EAN :3760160522640


Résumé technique
| Type | thermometre droit -30/+50dc boitier alu mm plongeur 63 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE DROIT -30/+50DC BOITIER ALU MM PLONGEUR 63
Boîtier aluminium. Verre rond. Plongeur laiton. Diamètre de raccordement : 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre droit -30/+50dc boitier alu mm plongeur 63 |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,25 € HT
/ unité
197,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours