Références
SMC :HRS030-WF-20-MT
Rubix :0338-2502875
Fabricant :01737958

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS030
Thermo-chiller modele compact serie hrs030
Informations techniques
Attributs
| Type | groupe froid |
|---|---|
| Refroidissement | eau |
| Type de fluide | eau |
| Débit d'huile maximum | 14 l/min |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Hauteur | 660 mm |
| Tension | 200 - 230 V |
| Contenance | 5 l |
| Débit d'eau minimum | 15 l/min |
| Débit d'eau maximum | 15 l/min |
| Raccordement à l'eau | rc 3/8 '' |
| Modèle | hrs030 |
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Débit d'huile minimum | 10 l/min |
| Raccordement d'huile | rc 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 815,91 € HT
/ unité
15 379,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours