Échangeur de chaleur SMC HRS024-AF-20-M
Thermo-chiller modele compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :HRS024-AF-20-M
Rubix :0338-2502876
Fabricant :00904812

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS
Informations techniques
Attributs
| Type | groupe froid |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type de fluide | eau |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Hauteur | 615 mm |
| Tension | 200/230 V |
| Contenance | 5 l |
| Débit d'eau minimum | 27 l/min |
| Débit d'eau maximum | 29 l/min |
| Modèle | hrs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 312,83 € HT
/ unité
9 975,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours