Références
SMC :HRS030-AF-20-M
Rubix :0338-2502485
Fabricant :01206701

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS
Informations techniques
Attributs
| Type | groupe froid |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type de fluide | eau |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Hauteur | 660 mm |
| Tension | 200/230 V |
| Contenance | 5 l |
| Débit d'eau minimum | 7 l/min |
| Débit d'eau maximum | 34 l/min |
| Raccordement à l'eau | rc1/2 '' |
| Modèle | hrs |
| Pression maxi de service | 5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 754,37 € HT
/ unité
11 705,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours