Échangeur de chaleur SMC HRS200-AF-46-S

Thermo-chiller modele compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :HRS200-AF-46-S
Rubix :0338-2594376
Fabricant :HRS200-AF-46-S
THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS

Résumé technique

Typegroupe froid
Refroidissementair
Type de fluideeau
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS


Informations techniques


Attributs
Typegroupe froid
Refroidissementair
Type de fluideeau
Température mini-5 °C
Température maxi45 °C
Hauteur1420 mm
Tension460/480 V
Contenance25 l
Débit d'eau minimum25 l/min
Débit d'eau maximum130 l/min
Raccordement à l'eaug1 (outlet/return); g1/2 (automatic fluid fill port); g1 (overflow); g3/4 (drain) ''
Modèlehrs200-af-46-s
Pression maxi de service5 bar
30 880,01 € HT
/ unité
37 056,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours