Échangeur de chaleur SMC HRS100-AF-40-AK
Thermo-chiller modele compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :HRS100-AF-40-AK
Rubix :0338-2502484
Fabricant :01447076

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT SERIE HRS
Informations techniques
Attributs
| Type | groupe froid |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type de fluide | eau |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 45 °C |
| Hauteur | 1434 mm |
| Tension | 380/415 V |
| Contenance | 18 l |
| Débit d'eau minimum | 55 l/min |
| Débit d'eau maximum | 68 l/min |
| Modèle | hrs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 149,09 € HT
/ unité
27 778,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours