Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DWLNR-32-06
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DWLNR-32-06
Rubix :0033-0768958
Fabricant :5764324




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête de coupe pour tournage (t-max® p) avec montage par vis coroturn® sl |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête de coupe pour tournage (t-max® p) avec montage par vis coroturn® sl |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 32-06 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,31 € HT
/ unité
674,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h