Porte-outil à aléser Sandvik Coromant L571.35C-403227-15
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L571.35C-403227-15
Rubix :0033-0369423
Fabricant :5734606




Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
Documents
Détails articles : TETE ALESAGE L571.35C-403227-15
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête sl (montée par vis) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Taille | dnmg 15 06 08 (system size 40) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,31 € HT
/ unité
686,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h