Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DTFNR-40-16-L
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DTFNR-40-16-L
Rubix :0033-0323898
Fabricant :5764336




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p (coroturn® sl) pour tournage intérieur |
Documents
Détails articles : TETE COUPE COROTURN SL 570-DTFNR-40-16-L
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p (coroturn® sl) pour tournage intérieur |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,62 € HT
/ unité
718,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h