Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-90CC12F-C5

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-90CC12F-C5
Rubix :0033-0733206
Fabricant :7216801
EAN :7323221654405
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre90 mm
Type de montagecorobore® br20 à deux arêtes (twin-edge) foret/outil d'ébauche avec alimentation interne en liquide de refroidissement (système c5)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre90 mm
Type de montagecorobore® br20 à deux arêtes (twin-edge) foret/outil d'ébauche avec alimentation interne en liquide de refroidissement (système c5)
Largeur50 mm
Hauteur70 mm
Taillebr20-90cc12f-c5
2 584,48 € HT
/ unité
3 101,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h