Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL70-SRDCR-75-12XC

Tête

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SL70-SRDCR-75-12XC
Rubix :0033-0790919
Fabricant :7960778
EAN :7323225520782
TETE COROTURN 107 P/LE TOURNAGE

Résumé technique

Diamètre70 mm
Type de montagecoroturn® 107 tête de coupe (sl70), serrage par vis pour interface d'insert binaire
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE COROTURN 107 P/LE TOURNAGE


CoroTurn® 107, cutting head for turning

Informations techniques


Attributs
Diamètre70 mm
Type de montagecoroturn® 107 tête de coupe (sl70), serrage par vis pour interface d'insert binaire
Largeur10,2 mm
Hauteur18 mm
Taillercmt 12 04 mp
743,77 € HT
/ unité
892,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h