Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DTFNL-40-16-L
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DTFNL-40-16-L
Rubix :0033-0762028
Fabricant :5764372




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (fixation par vis, gauche) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (fixation par vis, gauche) |
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Taille | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,88 € HT
/ unité
718,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h