Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-36SP06Y-C3

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-36SP06Y-C3
Rubix :0033-0733225
Fabricant :7216782
EAN :7323221654214
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre36 mm
Type de montageoutil de dégrossissage à deux arêtes (pré- / contre-alésage)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre36 mm
Type de montageoutil de dégrossissage à deux arêtes (pré- / contre-alésage)
Largeur24 mm
Hauteur102 mm
Taillesp06y
2 002,99 € HT
/ unité
2 403,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h