Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DDUNR-32-11
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DDUNR-32-11
Rubix :0033-0768968
Fabricant :5764254
EAN :11554981




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (montage par vis ; serrage sur l'insert dans l'alésage) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (montage par vis ; serrage sur l'insert dans l'alésage) |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,81 € HT
/ unité
701,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h