Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-90CN12F-C6
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-90CN12F-C6
Rubix :0033-0733205
Fabricant :7591917
EAN :7323223834065


Résumé technique
| Diamètre | 90 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 à double tranchant foret de pré-perçage |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 90 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 à double tranchant foret de pré-perçage |
| Largeur | 78 mm |
| Hauteur | 63 mm |
| Taille | cn12f-c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 667,27 € HT
/ unité
3 200,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h