Porte-outil à aléser Sandvik Coromant MB-E16-60-11R
Adaptateur queue cylindrique vers CoroCut® MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-E16-60-11R
Rubix :0033-0751225
Fabricant :6350777




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur corocut® mb pour queue cylindrique (avec rainure pour easyfix-sleeve) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROCUT MB
Adaptateur queue cylindrique vers CoroCut® MB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur corocut® mb pour queue cylindrique (avec rainure pour easyfix-sleeve) |
| Largeur | 11 mm |
| Hauteur | 124,4 mm |
| Taille | mb-e16-60-11r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,13 € HT
/ unité
774,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h