Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DCLNR-80-16
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DCLNR-80-16
Rubix :0033-0768972
Fabricant :5764244




Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête p t-max® pour tournage (coroturn® sl quick change, sl head quick change -size 80) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête p t-max® pour tournage (coroturn® sl quick change, sl head quick change -size 80) |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Taille | cnmg 16 06 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,79 € HT
/ unité
1 164,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h