Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DDXNR-32-11
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DDXNR-32-11
Rubix :0033-0768962
Fabricant :5764392
EAN :11555025




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p, coroturn® sl (alimentation interne en liquide de refroidissement), élément de serrage rigide |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p, coroturn® sl (alimentation interne en liquide de refroidissement), élément de serrage rigide |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 31,1 mm |
| Taille | 32-11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,31 € HT
/ unité
674,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h