Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR30-79CC12F-C6
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR30-79CC12F-C6
Rubix :0033-0733048
Fabricant :7254566
EAN :7323221821975


Résumé technique
| Diamètre | 78,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil de pré-perçage à trois arêtes de coupe (pré-perçage grossier) avec alimentation interne en fluide de refroidissement |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR30 A TROIS ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR30 à trois arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 78,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil de pré-perçage à trois arêtes de coupe (pré-perçage grossier) avec alimentation interne en fluide de refroidissement |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 78 mm |
| Taille | c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 181,86 € HT
/ unité
3 818,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h